pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.500-22 LAMPADINA FLUORESCENTE CIRCOLINA G10Q 22 - L.500-22

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 22 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Forma della lampada - Anello

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421290048

Codice prodotto

RSSL.500-22

Cod. produttore

L.500-22

Produttore

RSS

Potenza della lampada:

22 W

Attacco lampada:

G10q

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Anello

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

200 mm

Diametro dell'anello:

200 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lampadine fluorescenti 22W G10q 4000K. Dimensioni: Ø 200.