ROSSINI - RSSL.285-5-FU LAMPADINA LED FUME DIMMER E27 5W 360° 2 - L.285-5-FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8015421563197
Codice prodotto
RSSL.285-5-FU
Cod. produttore
L.285-5-FU
Produttore
RSS
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore correlata:
2200...2200 K
Tensione nominale:
220...240 V
Efficienza luminosa della lampada:
56 lm/W
Lunghezza:
145 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore:
Altro
Diametro:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no