pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.283-5-FU LAMPADINA LED FUME DIMMER E27 5W 360° 2 - L.283-5-FU

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421563203

Codice prodotto

RSSL.283-5-FU

Cod. produttore

L.283-5-FU

Produttore

RSS

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore correlata:

2200...2200 K

Tensione nominale:

220...240 V

Efficienza luminosa della lampada:

46 lm/W

Lunghezza:

175 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Altro

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando/comando remoto:

no

Globo LED. 5W. E27, Fume, D=125 mm