pagina iniziale

ROSSINI - RSSKUN006 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCO LED 12W 120° - KUN006

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421562985

Codice prodotto

RSSKUN006

Cod. produttore

KUN006

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

12 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

900 mm

Larghezza:

22 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

33.5 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Reglette a LED a luce diretta, per applicazione da parete e da plafone, particolarmente adatta per installazione sui mobili. Corpo in alluminio verniciato bianco e schermo in policarbonato opale, alimentatore integrato. Corredato di cavo di alimentazione(lungo 1,8mt) con spina europea e giunto di connessione flessibile elettrificato bianco. Clip di montaggio e viti incluse. Accensione on/off posta sulla struttura.