ROSSINI - RSSKOR002GR SEGNAPASSO VERTICALE GRIGIO LED 3W 45° I - KOR002GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421595174
Codice prodotto
RSSKOR002GR
Cod. produttore
KOR002GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
75 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
107 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)