pagina iniziale

ROSSINI - RSSKOM33309015 MODULO LED NERO 33W 15° IP20 3000K CRI90 - KOM33309015

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKOM33309015 MODULO LED NERO 33W 15° IP20 3000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 33 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421586837

Codice prodotto

RSSKOM33309015

Cod. produttore

KOM33309015

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

33 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

130 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Corrente nominale:

900...900 mA

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.