pagina iniziale

ROSSINI - RSSKOM18RTN RIFLETTORE TONDO PER KOM18 NERO - KOM18RTN

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKOM18RTN RIFLETTORE TONDO PER KOM18 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421582013

Codice prodotto

RSSKOM18RTN

Cod. produttore

KOM18RTN

Produttore

RSS

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.