ROSSINI - RSSKOM18RTB RIFLETTORE TONDO PER KOM18 BIANCO - KOM18RTB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421582006
Codice prodotto
RSSKOM18RTB
Cod. produttore
KOM18RTB
Produttore
RSS
Tutta la ricercatezza in termini di qualità, funzionalità ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo LED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virtù dell'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per ottenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.


