ROSSINI - RSSKOM18309050 MODULO LED NERO 18W 50° IP20 3000K CRI90 - KOM18309050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 18 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8015421586677
Codice prodotto
RSSKOM18309050
Cod. produttore
KOM18309050
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
18 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
86 mm
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Corrente nominale:
500...500 mA


