ROSSINI - RSSKNT006NDA SOSPENSIONE NERA LED 100W 4000K CRI90 DA - KNT006NDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 100 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8015421667321
Codice prodotto
RSSKNT006NDA
Cod. produttore
KNT006NDA
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
100 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
1200 mm
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
47 mm
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)