pagina iniziale

ROSSINI - RSSKNT006BDA SOSPENSIONE BIANCA LED 100W 4000K CRI90 - KNT006BDA

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKNT006BDA SOSPENSIONE BIANCA LED 100W 4000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 100 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421667314

Codice prodotto

RSSKNT006BDA

Cod. produttore

KNT006BDA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

100 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Diametro:

1200 mm

Dimming DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

47 mm

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lampada a LED monoemissione per applicazione a plafone o a sospensione. Struttura in alluminio vuota al centro e diffusore circolare in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente: abitazioni moderne, hotel, ristoranti e uffici. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.