ROSSINI - RSSKLA001 APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA BIANCA 13/18W - KLA001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...5700 K
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
8015421675180
Codice prodotto
RSSKLA001
Cod. produttore
KLA001
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...5700 K
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
280 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
50 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm