pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIP315 PLAFONIERA BIANCA LED 18W 120° IP20 3000 - KIP315

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421570843

Codice prodotto

RSSKIP315

Cod. produttore

KIP315

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

18 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

225 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

225 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1850...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.