ROSSINI - RSSKIP301 PLAFONIERA BIANCA LED 6W 120° IP20 3000K - KIP301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 6 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421570744
Codice prodotto
RSSKIP301
Cod. produttore
KIP301
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
6 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
120 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
40 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
6...6 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
500...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con cestello protezione lampada:
no