pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIN102DA DOWNLIGHT BIANCO LED 12W 110° IP40 3000- - KIN102DA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421665273

Codice prodotto

RSSKIN102DA

Cod. produttore

KIN102DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

12 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

180 mm

Resistenza agli urti:

IK02

efficienza luminosa della lampada:

90...90 lm/W

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze ed è ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio, corridoi, aree comuni e retail. Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-3500K-4000K). Disponibile anche nella versione DALI e alimentatore incluso da installare in remoto. Prodotto conform ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).