pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIN002 DOWNLIGHT BIANCO LED 21,5W 110° IP20 300 - KIN002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 13 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421581290

Codice prodotto

RSSKIN002

Cod. produttore

KIN002

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

13 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

174.5 mm

Corrente nominale:

300...300 mA

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze è un ottimo sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W - 2x18W - 2x26W). Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K). CRI>90: si presta ad installazioni in ambienti retail. Alimentatore on-off incluso da installare in remoto. Versione dimmer taglio di fase o DALI su richiesta. Disponibile Kit di emergenz 3H da ordinare come accessorio.