pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIK004GR APPLIQUE GRIGIA LED 8W 50° IP65 4000K CR - KIK004GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421557004

Codice prodotto

RSSKIK004GR

Cod. produttore

KIK004GR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Senza

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

95 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.