pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIK002B APPLIQUE BIANCA LED 3W 50° IP65 4000K CR - KIK002B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421585939

Codice prodotto

RSSKIK002B

Cod. produttore

KIK002B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

95 mm

Larghezza:

31 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

95 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.