pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAH102MTGX53 STRUTTURA A 2 ELEMENTI 2XGX53 - KAH102MTGX53

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 8 W

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GX53

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421652556

Codice prodotto

RSSKAH102MTGX53

Cod. produttore

KAH102MTGX53

Produttore

RSS

Potenza totale:

8 W

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

150 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Lampada da parete e da soffitto con struttura e diffusore in alluminio verniciata a polveri. Design tondeggiante e dallo spessore minimo (1mm). Attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in quattro misure versione mini, small, medium e large) che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio). Proposta in tre finiture (bianca, nera e oro satinato) che si prestano per composizioni uniche e personalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita dei singoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto. Il montaggio della parte metallica alla fonte luminosa è a calamita. Questo permette di ruotare le forme a proprio piacimento.