ROSSINI - RSSKAH102BGX53 PLAFONIERA SMALL BIANCA GX53 IP20 - KAH102BGX53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 8 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GX53
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653584
Codice prodotto
RSSKAH102BGX53
Cod. produttore
KAH102BGX53
Produttore
RSS
Potenza totale:
8 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
290 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


