ROSSINI - RSSKAG004 APPLIQUE IN GESSO BIANCO 2XG9 33W IP20 - KAG004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 66 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Portalampada - G9
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8015421698301
Codice prodotto
RSSKAG004
Cod. produttore
KAG004
Produttore
RSS
Potenza totale:
66 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Portalampada:
G9
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
115 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
115 mm
KAGI è una famiglia di applique in gesso a luce indiretta che trasforma la parete in un elemento architettonico. Volumi rettangolari, disponibili in diverse forme e misure, disegnano fasci morbidi verso l'alto e verso il basso, ideali per ingressi, corridoi, zone living, camere e ambienti hospitality che cercano una luce discreta ma presente. L'alta qualità della superficie consente una finitura impeccabile, per un'integrazione totale con intonaci, boiserie e rivestimenti. Attacco G9 che consente l'uso di lampadine LED, con libertà di scelta su potenza e temperatura colore e massima semplicità di manutenzione.