ROSSINI - RSSKAD001GR APPLIQUE GRIGIA E27 IP65 - KAD001GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 15 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653829
Codice prodotto
RSSKAD001GR
Cod. produttore
KAD001GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
15 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
150 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


