pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAD001AN APPLIQUE ANTRACITE E27 IP65 - KAD001AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421653836

Codice prodotto

RSSKAD001AN

Cod. produttore

KAD001AN

Produttore

RSS

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

150 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP54) biemissione con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Diffusore interno in policarbonato per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.