pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAA102R LAMPADA DA PARETE IN CEMENTO ROSSO E14 I - KAA102R

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKAA102R LAMPADA DA PARETE IN CEMENTO ROSSO E14 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 12 W

  • Colore del corpo - Rosso

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - E14

  • Diametro esterno - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421693580

Codice prodotto

RSSKAA102R

Cod. produttore

KAA102R

Produttore

RSS

Potenza totale:

12 W

Colore del corpo:

Rosso

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

E14

Diametro esterno:

150 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

213 mm

Lampada da tavolo e da parete con struttura portalampada in cemento effetto graniglia. Sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce. Disponibile in due finiture, bianco e rosso. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED, con diametro massimo 35 mm.