pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAA101B LAMPADA DA TAVOLO IN CEMENTO BIANCO E14 - KAA101B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKAA101B LAMPADA DA TAVOLO IN CEMENTO BIANCO E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 12 W

  • Portalampada - E14

  • Altezza/profondità - 300 mm

  • Materiale del corpo - Altro

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421693559

Codice prodotto

RSSKAA101B

Cod. produttore

KAA101B

Produttore

RSS

Potenza totale:

12 W

Portalampada:

E14

Altezza/profondità:

300 mm

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro:

150 mm

Lampada da tavolo e da parete con struttura portalampada in cemento effetto graniglia. Sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce. Disponibile in due finiture, bianco e rosso. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED, con diametro massimo 35 mm.