pagina iniziale

ROSSINI - RSSJAY001N SOSPENSIONE NERA E27 IP20 - JAY001N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421571154

Codice prodotto

RSSJAY001N

Cod. produttore

JAY001N

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

280 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada a soffitto e a sospensione con struttura dalla forma circolare in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera opaca. Nella versione a sospensione il rosone è in tinta con la struttura, il cavo di sospensione è trasparente per la versione cromo e in tinta per le finiture bianca e nera.Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.