pagina iniziale

ROSSINI - RSSJAV007B DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 30° IP20 3000K C - JAV007B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421677160

Codice prodotto

RSSJAV007B

Cod. produttore

JAV007B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

60 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Downlight LED tondo e quadrato, pratico e funzionale, dalle ridotte dimensioni utile per illuminare qualsiasi stanza dall'alto verso il basso, mettere in risalto oggetti, librerie e decorazioni in ambienti moderni. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in diverse dimensioni e due temperature colore (3000K e 4000K).