ROSSINI - RSSINT003NS SOSPENSIONE NICHEL SATINATO LED 40W IP20 - INT003NS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
403 kg CO₂eq
EAN
8015421681389
Codice prodotto
RSSINT003NS
Cod. produttore
INT003NS
Produttore
RSS
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Potenza totale:
40 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
1480 mm
Lunghezza:
800 mm