ROSSINI - RSSINO010 KIT STAFFA PER FISSAGGIO PARETE/PLAFONE - INO010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 210 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421558384
Codice prodotto
RSSINO010
Cod. produttore
INO010
Produttore
RSS
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
210 mm
Larghezza:
120 mm
Apparecchio LED installabile a sospensione (catena non disponibile), a soffitto o a parete con l'apposita staffa (da ordinare come accessorio). Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato. Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa. Disponibile in due misure e relative potenze e una gradazione di colore (4000K). Ottica con apertura fascio di 90° modificabile a 50° con apposita lente (accessorio). Alimentatore dimmerabile 0-10V integrato. Disonibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.


