pagina iniziale

ROSSINI - RSSINO001 SOSPENSIONE NERA LED 120W 90° IP65 4000K - INO001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421555550

Codice prodotto

RSSINO001

Cod. produttore

INO001

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

120 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Corrente nominale:

277...277 mA

Resistenza agli urti:

IK06

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

Diametro esterno:

330 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

193 mm

Apparecchio LED installabile a sospensione (catena non disponibile), a soffitto o a parete con l'apposita staffa (da ordinare come accessorio). Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato. Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa. Disponibile in due misure e relative potenze e una gradazione di colore (4000K). Ottica con apertura fascio di 90° modificabile a 50° con apposita lente (accessorio). Alimentatore dimmerabile 0-10V integrato. Disonibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.