pagina iniziale

ROSSINI - RSSINE001AN LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE ANTRACITE LE - INE001AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 2.2 W

  • Portalampada - Altro

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Altezza/profondità - 295 mm

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421651863

Codice prodotto

RSSINE001AN

Cod. produttore

INE001AN

Produttore

RSS

Potenza totale:

2.2 W

Portalampada:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Altezza/profondità:

295 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

5...5 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Dimming Touch and Dim:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

91 lm/W

Diametro:

120 mm

Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete, a sospensione, per bottiglia portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile è ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors estivo, un angolo relax della terrazza o dovunque non è previsto un punto luce o una presa di corrente. Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura conuna semplice pressione. Grazie alla versione con tappo, una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un'atmosfera unica. Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per la versione a tappo, a parete e a sospensione, nei colori bianco, antracite, cipria, verde, blu e oro per la versione da tavolo. Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, durata della batteria 12 ore.