pagina iniziale

ROSSINI - RSSIKU004BDA SOSPENSIONE BIANCA LED 96W 120° IP40 400 - IKU004BDA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 96 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421567355

Codice prodotto

RSSIKU004BDA

Cod. produttore

IKU004BDA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

96 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1126 mm

Dimming DALI:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

1126 mm

Altezza/profondità:

46 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.