ROSSINI - RSSIGL102NOL APPLIQUE NERA/ORO LUCIDO LED 7W IP20 270 - IGL102NOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 7 W
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421680801
Codice prodotto
RSSIGL102NOL
Cod. produttore
IGL102NOL
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
7 W
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
100 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
90 mm
Dimming Touch and Dim:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm