pagina iniziale

ROSSINI - RSSICO003 DOWNLIGHT BIANCO LED 18W 50° IP65 3000K - ICO003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421592661

Codice prodotto

RSSICO003

Cod. produttore

ICO003

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

18 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

140 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Incasso LED a soffitto per esterno (IP65), applicabile in superfici in cartongesso. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in due dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.