pagina iniziale

ROSSINI - RSSHOS002B DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 36° IP65/20 4000 - HOS002B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421677535

Codice prodotto

RSSHOS002B

Cod. produttore

HOS002B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

35 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Downlight LED tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per illuminare alla perfezione spazi ampi, come cucine e living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 può essere installato anchein esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K).