ROSSINI - RSSHOL107B SOSPENSIONE BINARIO TRIFASE BIANCO/BIANC - HOL107B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
318 Kg CO₂-eq
EAN
8015421676897
Codice prodotto
RSSHOL107B
Cod. produttore
HOL107B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
48...48 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
95 mm
Altezza/profondità:
135 mm


