ROSSINI - RSSHOL101N PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO/NERO L - HOL101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
318 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655885
Codice prodotto
RSSHOL101N
Cod. produttore
HOL101N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
95 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Larghezza:
33 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2