ROSSINI - RSSHOL030BR SOSPENSIONE NERO/BRONZO LED 13W 38° IP20 - HOL030BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Bronzo
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
292 Kg CO₂-eq
EAN
8015421676668
Codice prodotto
RSSHOL030BR
Cod. produttore
HOL030BR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
95 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
145 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


