pagina iniziale

ROSSINI - RSSHOL002OR APPLIQUE/PLAFONIERA NERO/ORO LED 13W 38° - HOL002OR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 13 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

179 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421592401

Codice prodotto

RSSHOL002OR

Cod. produttore

HOL002OR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

13 W

Colore del corpo:

Oro

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Diametro esterno:

95 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

78 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada LED (3000K) da parete, a soffitto nella versione singola o doppia, a sospensione, a tesata, piantana e per binario trifase GROOVE evo o 48V YAKI evo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere e, grazie all'ottima resa cromatica (CRI>90),è ideale per ambienti retail, residenziali e spazi museali. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica intercambiabile da 12° e 60° a seconda dei modelli da ordinare separatamente come accessorio. Disponibile con base nera o bianca e anelli in sei finiture: bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame.