ROSSINI - RSSHOL002CR APPLIQUE/PLAFONIERA NERO/CROMO LED 13W 3 - HOL002CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Cromo
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421592395
Codice prodotto
RSSHOL002CR
Cod. produttore
HOL002CR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Diametro esterno:
95 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
78 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2


