pagina iniziale

ROSSINI - RSSHEL001B VENTILATORE BIANCO LED 18W IP20 3000-400 - HEL001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...6500 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421667581

Codice prodotto

RSSHEL001B

Cod. produttore

HEL001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...6500 K

Potenza totale:

18 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

1320 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

255 mm

Dimming RF:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Ventilatore a soffitto a LED con tre pale in ABS nella finitura bianca o legno naturale (da ordinare separatamente come kit) e struttura in metallo bianco. Dotato di telecomando per la regolazione della velocità, temperatura colore della luce, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.