ROSSINI - RSSHED007N PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 42W - HED007N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 42 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
895 Kg CO₂-eq
EAN
8015421597550
Codice prodotto
RSSHED007N
Cod. produttore
HED007N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
42 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
106 mm
Altezza/profondità:
192 mm
Larghezza:
125 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3