ROSSINI - RSSHED006BDA PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 32 - HED006BDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 32 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
658 Kg CO₂-eq
EAN
8015421597505
Codice prodotto
RSSHED006BDA
Cod. produttore
HED006BDA
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
32 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
93 mm
Altezza/profondità:
184 mm
Larghezza:
112 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3


