pagina iniziale

ROSSINI - RSSHAN005MA BOLLARD MARRONE LED 7W 360° IP65 4000K C - HAN005MA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 7 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421595822

Codice prodotto

RSSHAN005MA

Cod. produttore

HAN005MA

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

7 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

650 mm

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

90 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

119 lm/W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65. Tre finiture, grigio, antracite e marrone. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.