ROSSINI - RSSHAN005GR BOLLARD GRIGIA LED 7W 360° IP54 4000K CR - HAN005GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 7 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
193 Kg CO₂-eq
EAN
8015421595815
Codice prodotto
RSSHAN005GR
Cod. produttore
HAN005GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
7 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
650 mm
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro:
90 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
119 lm/W
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


