pagina iniziale

ROSSINI - RSSHAN004MA APPLIQUE MARRONE LED 7W 360° IP54 4000K - HAN004MA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 7 W

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421556823

Codice prodotto

RSSHAN004MA

Cod. produttore

HAN004MA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

7 W

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

90 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

160 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65. Tre finiture, grigio, antracite e marrone. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.