ROSSINI - RSSGUA002GR APPLIQUE GRIGIA LED 12W 120-120° IP65 40 - GUA002GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 12 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421595068
Codice prodotto
RSSGUA002GR
Cod. produttore
GUA002GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
12 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
247 mm
Larghezza:
100 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
118 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)