ROSSINI - RSSGUA001GR APPLIQUE GRIGIA LED 12W 120-120° IP65 30 - GUA001GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 12 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421555208
Codice prodotto
RSSGUA001GR
Cod. produttore
GUA001GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
12 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
247 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
100 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
118 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1080...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


