pagina iniziale

ROSSINI - RSSGRO011B ADATTATORE PARETE PER TRIFASE BIANCO - GRO011B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 35 mm

  • Diametro - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421565733

Codice prodotto

RSSGRO011B

Cod. produttore

GRO011B

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Altezza:

35 mm

Diametro:

110 mm

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orien tabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile subinario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordin are separatamente) per variare il fascio luminosoa 12?, 24? e 60?. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al con tempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).