pagina iniziale

ROSSINI - RSSGOR001B VENTILATORE BIANCO LED 45W IP20 2700-300 - GOR001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 45 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portalampada - Altro

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421702664

Codice prodotto

RSSGOR001B

Cod. produttore

GOR001B

Produttore

RSS

Potenza totale:

45 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

900 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

210 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Quattro pale che si richiudoono durante la fase di spegnimento, in policarbonato bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità,invertitore di marcia estate-inverno e accensionespegnimento della luce indipendente dalla ventilazione. Dimmerabile, con controllo della velocità e temporizzatore.